Eriks

Mechanische dichting BEOS 028 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,50/ stukexcl. btw

€ 372,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
28 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
32 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
24.5 mm
I4
7.5 mm