€ 298,00/ stukexcl. btw
€ 360,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOS |
Asdiameter | 25 mm |
Type | BEOS |
Inbouwlengte gemonteerd | 26 mm |
Buitendiameter rotor | 39 mm |
Kamerdiameter stator | 40 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 25 mm |
d7 | 40 mm |
d3 | 39 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 7.5 mm |