Eriks

Mechanische dichting BEOS 022 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12426662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,50/ stukexcl. btw

€ 322,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 266,50

-

5+

€ 213,20

20.00%

10+

€ 186,55

30.00%

20+

€ 159,90

40.00%

35+

€ 133,25

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
22 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm