Eriks

Mechanische dichting BEOS 020 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,50/ stukexcl. btw

€ 263,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
20 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
34 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm