Eriks

Mechanische dichting BEOS 018 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,00/ stukexcl. btw

€ 240,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
18 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm