Eriks

Mechanische dichting BEOS 016 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,50/ stukexcl. btw

€ 225,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEOS
Asdiameter
16 mm
Type
BEOS
Inbouwlengte gemonteerd
21 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
14.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm