€ 187,50/ stukexcl. btw
€ 226,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEOS |
Asdiameter | 10 mm |
Type | BEOS |
Inbouwlengte gemonteerd | 20 mm |
Buitendiameter rotor | 20 mm |
Kamerdiameter stator | 21 mm |
Inbouwlengte rotor | 13.4 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 21 mm |
d3 | 20 mm |
l1 | 13.4 mm |
I4 | 6.6 mm |