Eriks

Mechanische dichting BEO 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 540,50/ stukexcl. btw

€ 654,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
75 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
52 mm
Buitendiameter rotor
99 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
40.7 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
40.7 mm
I4
11.3 mm