€ 459,50/ stukexcl. btw
€ 556,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEO |
Asdiameter | 58 mm |
Type | BEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 43 mm |
Buitendiameter rotor | 78 mm |
Kamerdiameter stator | 78 mm |
Inbouwlengte rotor | 32 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 58 mm |
d7 | 78 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 32 mm |
I4 | 11 mm |