Eriks

Mechanische dichting BEO 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 483,50/ stukexcl. btw

€ 585,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
55 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
29 mm
I4
11 mm