€ 410,00/ stukexcl. btw
€ 496,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEO |
Asdiameter | 53 mm |
Type | BEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 40 mm |
Buitendiameter rotor | 69 mm |
Kamerdiameter stator | 73 mm |
Inbouwlengte rotor | 29 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 11 mm |