Eriks

Mechanische dichting BEO 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,00/ stukexcl. btw

€ 395,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
53 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
29 mm
I4
11 mm