Eriks

Mechanische dichting BEO 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 319,00/ stukexcl. btw

€ 385,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
50 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
30.5 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
30.5 mm
I4
9.5 mm