Eriks

Mechanische dichting BEO 045 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 332,00/ stukexcl. btw

€ 401,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
45 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
29 mm
I4
9 mm