Eriks

Mechanische dichting BEO 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 355,00/ stukexcl. btw

€ 429,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
40 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
29 mm
I4
9 mm