Eriks

Mechanische dichting BEO 033 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,50/ stukexcl. btw

€ 317,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
33 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
25.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm