Eriks

Mechanische dichting BEO 025 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 293,50/ stukexcl. btw

€ 355,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
25 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
39 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm