Eriks

Mechanische dichting BEO 022 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,50/ stukexcl. btw

€ 237,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
22 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm