€ 167,00/ stukexcl. btw
€ 202,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEO |
Asdiameter | 15 mm |
Type | BEO |
Inbouwlengte gemonteerd | 21 mm |
Buitendiameter rotor | 25 mm |
Kamerdiameter stator | 27 mm |
Inbouwlengte rotor | 14.4 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 15 mm |
d7 | 27 mm |
d3 | 25 mm |
l1 | 14.4 mm |
I4 | 6.6 mm |