Eriks

Mechanische dichting BEO 014 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 213,00/ stukexcl. btw

€ 257,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
14 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
21 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
14.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm