Eriks

Mechanische dichting BEO 010 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 204,00/ stukexcl. btw

€ 246,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEO
Asdiameter
10 mm
Type
BEO
Inbouwlengte gemonteerd
20 mm
Buitendiameter rotor
20 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
13.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
13.4 mm
I4
6.6 mm