Eriks

Mechanische dichting BEBSL 095 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.138,00/ stukexcl. btw

€ 1.376,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
95 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
76 mm
I4
14 mm
d8
4 mm