Eriks

Mechanische dichting BEBSL 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 848,00/ stukexcl. btw

€ 1.026,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
75 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
99 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
68.7 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm