Eriks

Mechanische dichting BEBSL 065 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 711,50/ stukexcl. btw

€ 860,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
65 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
69 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
69 mm
I4
11 mm
d8
4 mm