Eriks

Mechanische dichting BEBSL 055 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 514,50/ stukexcl. btw

€ 622,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
55 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
59 mm
I4
11 mm
d8
4 mm