Eriks

Mechanische dichting BEBSL 053 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 493,50/ stukexcl. btw

€ 597,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
53 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
59 mm
I4
11 mm
d8
4 mm