Eriks

Mechanische dichting BEBSL 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 477,50/ stukexcl. btw

€ 577,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
50 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
50.5 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
50.5 mm
I4
9.5 mm
d8
4 mm