Eriks

Mechanische dichting BEBSL 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 421,50/ stukexcl. btw

€ 510,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
48 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
64 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
51 mm
I4
9 mm
d8
4 mm