Eriks

Mechanische dichting BEBSL 038 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 477,50/ stukexcl. btw

€ 577,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
38 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
54 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
46 mm
I4
9 mm
d8
4 mm