Eriks

Mechanische dichting BEBSL 024 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 380,00/ stukexcl. btw

€ 459,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
24 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
49.1 mm
Buitendiameter rotor
38 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
42.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm