€ 292,50/ stukexcl. btw
€ 353,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEBSL |
Asdiameter | 24 mm |
Type | BEBSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 49.1 mm |
Buitendiameter rotor | 38 mm |
Kamerdiameter stator | 39 mm |
Inbouwlengte rotor | 42.5 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d3 | 38 mm |
l1 | 42.5 mm |
I4 | 6.6 mm |
d8 | 3 mm |