Eriks

Mechanische dichting BEBSL 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 303,00/ stukexcl. btw

€ 366,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
18 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
44.1 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
37.5 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
37.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm