Eriks

Mechanische dichting BEBSL 016 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 280,00/ stukexcl. btw

€ 338,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
16 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm