Eriks

Mechanische dichting BEBSL 015 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,00/ stukexcl. btw

€ 290,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
15 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
25 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm