€ 240,00/ stukexcl. btw
€ 290,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEBSL |
Asdiameter | 14 mm |
Type | BEBSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 40 mm |
Buitendiameter rotor | 24 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Inbouwlengte rotor | 33.4 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 14 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 33.4 mm |
I4 | 6.6 mm |
d8 | 3 mm |