Eriks

Mechanische dichting BEBSL 012 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,50/ stukexcl. btw

€ 309,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBSL
Asdiameter
12 mm
Type
BEBSL
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm