Eriks

Mechanische dichting BEBS 085 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 899,50/ stukexcl. btw

€ 1.088,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBS
Asdiameter
85 mm
Type
BEBS
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
109 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
76 mm
I4
14 mm