€ 430,50/ stukexcl. btw
€ 520,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEBS |
Asdiameter | 65 mm |
Type | BEBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 80 mm |
Buitendiameter rotor | 85 mm |
Kamerdiameter stator | 85 mm |
Inbouwlengte rotor | 69 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
d3 | 85 mm |
l1 | 69 mm |
I4 | 11 mm |