€ 355,00/ stukexcl. btw
€ 429,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEBS |
Asdiameter | 53 mm |
Type | BEBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 70 mm |
Buitendiameter rotor | 69 mm |
Kamerdiameter stator | 73 mm |
Inbouwlengte rotor | 59 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 11 mm |