€ 378,50/ stukexcl. btw
€ 457,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEBS |
Asdiameter | 50 mm |
Type | BEBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 66 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Inbouwlengte rotor | 50.5 mm |
Inbouwlengte stator | 9.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 50.5 mm |
I4 | 9.5 mm |