Eriks

Mechanische dichting BEBS 045 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 333,00/ stukexcl. btw

€ 402,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBS
Asdiameter
45 mm
Type
BEBS
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
51 mm
I4
9 mm