Eriks

Mechanische dichting BEBS 035 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 377,00/ stukexcl. btw

€ 456,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBS
Asdiameter
35 mm
Type
BEBS
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
49 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
47.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm