€ 330,50/ stukexcl. btw
€ 399,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEBS |
Asdiameter | 33 mm |
Type | BEBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 55 mm |
Buitendiameter rotor | 47 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Inbouwlengte rotor | 47.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 47 mm |
l1 | 47.5 mm |
I4 | 7.5 mm |