Eriks

Mechanische dichting BEBS 032 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBS
Asdiameter
32 mm
Type
BEBS
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
47.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm