Eriks

Mechanische dichting BEBS 030 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 253,00/ stukexcl. btw

€ 306,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBS
Asdiameter
30 mm
Type
BEBS
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
44 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm