Eriks

Mechanische dichting BEBS 024 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 281,50/ stukexcl. btw

€ 340,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBS
Asdiameter
24 mm
Type
BEBS
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
38 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm