Eriks

Mechanische dichting BEBS 016 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 204,00/ stukexcl. btw

€ 246,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBS
Asdiameter
16 mm
Type
BEBS
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm