Eriks

Mechanische dichting BEBS 015 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12412773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 249,00/ stukexcl. btw

€ 301,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEBS
Asdiameter
15 mm
Type
BEBS
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
25 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm