Eriks

Mechanische dichting BEB 090 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 918,00/ stukexcl. btw

€ 1.110,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
90 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
114 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
76 mm
I4
14 mm