Eriks

Mechanische dichting BEB 080 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 731,50/ stukexcl. btw

€ 885,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEB
Asdiameter
80 mm
Type
BEB
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
78 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
78 mm
I4
12 mm